Motion
H10C21S01463

DODGE
H10C21S01463

Réducteur de vitesse en ligne - 14.63:1 Rapport, 2.3750 dans la taille d’entrée, 2.3750 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090530
N° MFRH10C21S01463
Prix9,335.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C21S01463

Réducteur de vitesse en ligne - 14.63:1 Rapport, 2.3750 dans la taille d’entrée, 2.3750 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090530
N° MFRH10C21S01463
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
Prix9,335.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    17248 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    14.63:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    360 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448127
  • Puissance d’entrée maximale
    32.74 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448127

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 210-CC ARTISANAT DE 14.63 2-3/8 PO