Motion
H10C21S04082

DODGE
H10C21S04082

Réducteur de vitesse en ligne - 40.82:1 Rapport, 2.3750 dans la taille d’entrée, 2.3750 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090535
N° MFRH10C21S04082
Prix7,468.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C21S04082

Réducteur de vitesse en ligne - 40.82:1 Rapport, 2.3750 dans la taille d’entrée, 2.3750 dans le diamètre de l’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090535
N° MFRH10C21S04082
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
Prix7,468.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Taille d’entrée
    2.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    40.82:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    361 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448165
  • Puissance d’entrée maximale
    18.66 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448165

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 210-CC ARTISANAT DE 40.82 2-3/8 PO