Motion
H10C25S06090

DODGE
H10C25S06090

Réducteur de vitesse en ligne - 60.90:1 Réduction, 60.9:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090549
N° MFRH10C25S06090
Prix10,287.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C25S06090

Réducteur de vitesse en ligne - 60.90:1 Réduction, 60.9:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090549
N° MFRH10C25S06090
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
Prix10,287.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Rapport nominal
    60:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    60.9:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    395 lb

Détails

  • Ratio réel
    60.90:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10C25S06090
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448288
  • Puissance d’entrée maximale
    12.51 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    60.90:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448288

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 250-CC ARTISANAT DE 60.90 2-3/8 PO