Motion
H10C28S00641

DODGE
H10C28S00641

Réducteur de vitesse en ligne - 6.41:1 Réduction, 6.41:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090550
N° MFRH10C28S00641
Prix9,734.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C28S00641

Réducteur de vitesse en ligne - 6.41:1 Réduction, 6.41:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090550
N° MFRH10C28S00641
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
Prix9,734.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    15573 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 280
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    6.41:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Ratio réel
    6.41:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10C28S00641
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448295
  • Puissance d’entrée maximale
    67.46 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    6.41:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448295

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 280-CC ARTISANAT DE 6.41 2-3/8 PO