Motion
H12C28S00483

DODGE
H12C28S00483

Réducteur de vitesse en ligne - 4.83:1 Réduction, 4.83:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090591
N° MFRH12C28S00483
Prix16,013.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H12C28S00483

Réducteur de vitesse en ligne - 4.83:1 Réduction, 4.83:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 73.03 mm, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090591
N° MFRH12C28S00483
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
Prix16,013.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TC
  • Rapport nominal
    21 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Taille de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    4.83:1
  • Longueur de l’arbre
    139.95 mm;5.5100 po
  • Poids
    257.186 kg, 567 lb

Détails

  • Ratio réel
    4.83:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    1.550 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19536.589 N, 4392 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal en ligne
  • Réduction
    4.83:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis ILH
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    16092 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
HB1282 280-CC ARTISANAT DE 4.83 2-7/8 PO