Motion
H6C18S02825

DODGE
H6C18S02825

Réducteur de vitesse en ligne - 28.25:1 Réduction, 28.25:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090955
N° MFRH6C18S02825
Prix3,759.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C18S02825

Réducteur de vitesse en ligne - 28.25:1 Réduction, 28.25:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090955
N° MFRH6C18S02825
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
Prix3,759.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po, 41.28 mm
  • Taille du boîtier
    88
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA68
  • Couple de sortie maximal
    7081 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    28.25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1500 po
  • Poids
    143.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295516
  • Puissance d’entrée maximale
    6.96 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    6.960 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    8629.55 N, 1940 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    28.25:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7.400 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    7081 po-lb
  • CUP_NON
    782476295516

Aperçu

Description du fabricant
HB682 180-CC ARTISANAT DE 28.25 1-5/8 PO