Motion
130064-0206

MOLEX INC
130064-0206

Cordon industriel à double extrémité CC4030A48M040 - femelle, droit, changement rapide, mâle, droit, changement rapide, 4 pôles, 10 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093713
N° MFR130064-0206
Prix328.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130064-0206

Cordon industriel à double extrémité CC4030A48M040 - femelle, droit, changement rapide, mâle, droit, changement rapide, 4 pôles, 10 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI05093713
N° MFR130064-0206
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
Prix328.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    5.08 mm, 0.200 po
  • Longueur du câble
    4.00 m, 13.12 pi
  • Taille du fil (AWG)
    10 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300640206_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Changement rapide - Droit femelle
  • Connexion B
    Changement rapide - Droit mâle
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Droit femelle à changement rapide à droit mâle à changement rapide
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Aluminium anodisé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    25.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    EtherNet
  • Type de fil/câble
    STOOW|Enfouissement direct TC-ER

Aperçu

Description du fabricant
1300640206 QC 4P M/MFE ST/ST SK 4M 10/4