Motion
46420-DRL
Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, 1 grade NLGI, contenant de tambour, couleur grise, résistant à l’eau, minimum de -40 °F
N° D’ARTICLE MI05093997
N° MFR46420-DRL
Prix5,734.19 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, 1 grade NLGI, contenant de tambour, couleur grise, résistant à l’eau, minimum de -40 °F
N° D’ARTICLE MI05093997
N° MFR46420-DRL
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
Prix5,734.19 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composés de molybdène
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    +483 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Série
    Molylube
  • Plage de température
    Minimum de -40 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
46420-DRL BASSE TEMPÉRATURE POLYVALENT GR 1