Motion
62220-PA1
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 00 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094587
N° MFR62220-PA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, composition d’oxyde de zinc, qualité NLGI 00 , seau, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05094587
N° MFR62220-PA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    00

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche, oxyde de zinc
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    +15 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62220-PA1 ALIMENTS GR 00