Motion
62260-KE
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , contenant en Keg, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094759
N° MFR62260-KE
Price$1,750.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , contenant en Keg, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -4 à +350 °F
N° D’ARTICLE MI05094759
N° MFR62260-KE
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
Votre prix1,750.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Details

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    +577 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Sansox
  • Plage de température
    -4 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
62260-KE TRANSPARENT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE GR 2
  • Graisse à base d’huile minérale blanche, complexe d’aluminium épaissi pour machines alimentaires
  • Homologué NSF H1 pour une utilisation en cas de contact accidentel avec les aliments
  • Graisse à usage général conçue spécialement pour être utilisée dans les industries « propres » comme les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels
  • Ses propriétés imperméables le rendent adapté aux environnements humides souvent rencontrés dans les industries des aliments et des boissons. De plus, il est renforcé par des inhibiteurs de rouille et de corrosion pour une protection accrue
  • Applications : roulements, glissières, guides et autres pièces mobiles simples et antifriction, zones humides et de lavage, la plupart des applications de graisse où une graisse à usage général à pression non extrême est requise
  • Couleur : Transparent

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif