Motion
T9640435
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/2 tonnes, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05101647
N° MFRT9640435
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/2 tonnes, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05101647
N° MFRT9640435
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.310 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.120 po
  • Largeur de manille intérieure
    0.780 po
  • Taille de la manille
    1/4 po
  • Largeur entre les yeux
    0.500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Ancrage de manille
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
T9640435 1/4 GSC BROCHE D’ANCRAGESHKLE 1/2TON
  • Acier au carbone forgé
  • WLL marqué sur chaque manille
  • Étiquette CUP
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL