Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps5/8 po
- Hexagonales1.50 po
- Longueur2.88 po
- Poids0.900 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi