Motion
10103217
Harnais de style veste - matériau de sangle Kevlar/Nomex, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille très grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05106757
N° MFR10103217
Prix596.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste - matériau de sangle Kevlar/Nomex, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille très grande, capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI05106757
N° MFR10103217
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
Prix596.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Résistant à la chaleur
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Sangle Kevlar/Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Pas de rembourrage
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, OSHA
  • Application de style
    Style veste
  • CUP_NON
    4032792311688

Aperçu

Description du fabricant
10103217 304 HARN XLG BLK KEVLAR/NOMEX
  • Boucles de jambe
  • Ajustement-Qwik
  • Points de fixation : Un verso
  • Couleur : Noir
  • OSHA/ANSI/CSA