Spécifications
Dimensions
- Longueur15.8660 po
- Largeur8.1500 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2010
- CouleurNoir
- MatérielAcier
- Gamme de produitsV-Gard
- TypeVisière
- CUP_NON641817025819
Aperçu
- Large couverture du visage Peut être parfaitement combinée à des protège-oreilles montés sur le casque
- Les visières spéciales, appelées nitromètres, sont conçues pour fonctionner avec le protecteur de menton rétractable ou standard V-Gard
- Ne pas utiliser contre les éclaboussures, les chocs, les températures élevées ou les dangers liés aux rayons UV
- Visières en mailles de plastique conçues pour être utilisées avec les montures V-Gard et le harnais V-Gard
- Pare-soleil à treillis bordé d'aluminium conçu pour être utilisé avec la plupart des cadres V-Gard; non recommandé pour une utilisation avec les cadres métalliques V-Gard