Motion
10092522
Détecteur portatif à gaz unique Altair - Monoxyde de carbone
N° D’ARTICLE MI05107666
N° MFR10092522
Prix723.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portatif à gaz unique Altair - Monoxyde de carbone
N° D’ARTICLE MI05107666
N° MFR10092522
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
Prix723.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    23 mm
  • Hauteur totale
    81 mm
  • Largeur totale
    51 mm

Détails

  • Valeur nominale de décibels de l’alarme
    95 dB
  • Niveau d’alarme
    Monoxyde de carbone - 100 ppm, monoxyde de carbone - 25 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Monoxyde de carbone
  • Plage de mesure
    Monoxyde de carbone - 0 à 500 ppm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 50 °C
  • Normes respectées
    ATEX II 2G
  • Type
    Détecteur à gaz unique
  • CUP_NON
    4032792217720

Aperçu

Description du fabricant
10092522 DET ALTAIR SGL GAS CO L25 H100