Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0625 po
- Longueur totale de l’accouplement5.6875 po
- Code de taille de raccord10
- Bride Diamètre7.5000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.3750 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 po x 1/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7188 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min5.9 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 18 HP avec manchon en Hytrel
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672001946
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672001946