Motion
CP3000-600CR

CHICAGO PNEUMATIC
CP3000-600CR

Meuleuse à matrice à crayon pneumatique de 1/8 po (3 mm), échappement arrière, 0.12 HP / 90 W - 60000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114525
N° MFRCP3000-600CR
Prix737.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3000-600CR

Meuleuse à matrice à crayon pneumatique de 1/8 po (3 mm), échappement arrière, 0.12 HP / 90 W - 60000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05114525
N° MFRCP3000-600CR
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
Prix737.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.13 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    0.30 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Non
  • Consommation d’air à la charge
    6.0 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.12 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484315740
  • Vitesse maximale
    60000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Attelage rotatif
  • CUP_NON
    015451694821

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À MINE DE CRAYON HAUTE VITESSE CP3000-600CR
  • Collerette 1/8" - Produit pour système impérial uniquement
  • Corps en acier, mais léger
  • Tuyau silencieux inclus
  • Vitesse libre élevée : 60,000 tr/min
  • Boîtier rainuré
  • Valve rotative
  • Manuel du propriétaire inclus

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon