Motion
174/12

GREENLEE
174/12

Wire Ferrule, 0.452", Orange Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Maximum of 12
N° D’ARTICLE MI05116048
N° MFR174/12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
174/12

Wire Ferrule, 0.452", Orange Polypropylene Insulated Barrel, Copper Contact, Maximum of 12
N° D’ARTICLE MI05116048
N° MFR174/12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du terminal
    0.452 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Orange
  • Matériau d’isolation
    Polypropylène
  • Jauge de fil maximale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Ferrule métallique
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 12

Aperçu

Description du fabricant
174/12 AWG 12X17.3MML (100/PK)