Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre de scie2-1/2 po
- Diamètre de la scie1-1/2 po, 1-1/8 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 2 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 3/4 po, 7/8 po
- Plus petit diamètre de scie3/4 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Nombre d’arbres2
- Nombre de scies-cloches9
- CUP_NON783310034803
Aperçu
Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE CYLINDRIQUE BIMÉTALLIQUE 891 ÉLECTRICIENS