Spécifications
Dimensions
- Longueur totale25-1/2 po
- Poids5-1/2 lb
Détails
- ApplicationAluminium, câble de communication, cuivre
- Fini de lameMise à la terre de précision
- Matériau du corpsFibre de verre
- Type de coupeCisaillement de câble
- Capacité de coupeAluminium : 1000 mcm, Cuivre : 500 mcm, Câble de communication : 1-3/4 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)Aluminium 1000 kcmil;Cuivre 500 kcmil
- Capacité de coupe KcmilAluminium 1000 kcmil;Cuivre 500 kcmil
- DescriptionCoupe-câble robuste
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON783310059233