Spécifications
Dimensions
- Mesure de tension CC maximale600 V c.c.
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.0.75 %
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierVert
- Mesure du courant alternatif max.1000 A
- Mesure du courant CC max.1000 A
- Mesure de la tension CA maximale600 V c.a.
- Fonctions de mesureCourant CA, tension CA, continuité, courant CC, tension CC, diode, fréquence, résistance
- Source d’alimentationBatterie
- Type de sondeSonde à pince, fils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT III 600V