Motion
ESG25L11

GREENLEE
ESG25L11

Coupe-fil Gator - ACSR : 636 kcmil, cuivre et aluminium : 1 po, tige de terre : 3/8 po, toron Guy : 5/8 po, barre d’armature : 3/8 po, câble métallique : 1/2 po de capacité de coupe, rappel par ressort, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116713
N° MFRESG25L11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
ESG25L11

Coupe-fil Gator - ACSR : 636 kcmil, cuivre et aluminium : 1 po, tige de terre : 3/8 po, toron Guy : 5/8 po, barre d’armature : 3/8 po, câble métallique : 1/2 po de capacité de coupe, rappel par ressort, 15 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05116713
N° MFRESG25L11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15 po
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    ACSR : 636 kcmil, cuivre et aluminium : 1 po, tige de terre : 3/8 po, toron Guy : 5/8 po, barre d’armature : 3/8 po, câble métallique : 1/2 po
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
ACSR ALIMENTÉ PAR BATTERIE ESG25L11 GATOR