Motion
0253-13NH-INS

GREENLEE
0253-13NH-INS

Tournevis à écrou - style tige solide, taille hexagonale 5/16 po, longueur de tige 6 po, longueur totale 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05116796
N° MFR0253-13NH-INS
Prix56.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
0253-13NH-INS

Tournevis à écrou - style tige solide, taille hexagonale 5/16 po, longueur de tige 6 po, longueur totale 10-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05116796
N° MFR0253-13NH-INS
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
Prix56.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    783310134763

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU ISOLÉ 0253-13NH-INS 5/16 X 6"