Motion
722
Wire Cutter - Aircraft Cable: 3/16 in, Aluminum: 15/64 in, Copper: 15/64 in, Hard Steel Wire: 3/16 in, Soft Wire: 1/4 in Cutting Capacity, 7-7/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05116897
N° MFR722
Prix73.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - Aircraft Cable: 3/16 in, Aluminum: 15/64 in, Copper: 15/64 in, Hard Steel Wire: 3/16 in, Soft Wire: 1/4 in Cutting Capacity, 7-7/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05116897
N° MFR722
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
Prix73.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.8750 po, 200.03 mm
  • Longueur totale
    7-7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    200.03 mm;7.8750 po
  • Poids
    3/4 lb

Détails

  • Application
    Câble d’aéronef, aluminium, cuivre, câble en acier dur, câble souple
  • Fini de lame
    Mise à la terre de précision
  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Type de coupe
    Coupe-fil rigide
  • Capacité de coupe
    Aircraft Cable: 3/16 in, Aluminum: 15/64 in, Copper: 15/64 in, Hard Steel Wire: 3/16 in, Soft Wire: 1/4 in
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    Aluminium 15/64 po;Cuivre 15/64 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    3/16 po
  • Capacité de coupe du câble métallique
    1/4 po
  • Description
    Coupe-fil rigide
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    783310199908

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE EN ACIER 722