Motion
61/62PTS-1-1/4

GREENLEE
61/62PTS-1-1/4

Mèche de tarière pour électricien de clou - 1-1/4 po - Acier - Hex
N° D’ARTICLE MI05117031
N° MFR61/62PTS-1-1/4
Prix125.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
61/62PTS-1-1/4

Mèche de tarière pour électricien de clou - 1-1/4 po - Acier - Hex
N° D’ARTICLE MI05117031
N° MFR61/62PTS-1-1/4
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
Prix125.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Série
    61/62PTS
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
61/62PTS-1-1/4 MANGEUR D’ONGLES EXTRÊMEMENT COURT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good