Motion
721-3/4

GREENLEE
721-3/4

Poinçon éjecteur, diamètre du trou : 28.3mm, capacité de coupe : acier de calibre 10 , forme du trou : rond
N° D’ARTICLE MI05117133
N° MFR721-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
721-3/4

Poinçon éjecteur, diamètre du trou : 28.3mm, capacité de coupe : acier de calibre 10 , forme du trou : rond
N° D’ARTICLE MI05117133
N° MFR721-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau de conduit
    3/4 po
  • Diamètre du trou
    28.3 mm

Détails

  • Capacité de coupe
    Acier de calibre 10
  • Forme du trou
    Ronde
  • Type de conducteur requis
    Clé à main, hydraulique, clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
REMPLACEMENT DE LA DÉBOUCHURE 721-3/4 SLUG-BUSTER