Motion
38522
Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 5/16 po, diamètre de scie-cloche de 9/16 po à 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI05117366
N° MFR38522
Prix37.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 5/16 po, diamètre de scie-cloche de 9/16 po à 1-3/16 po
N° D’ARTICLE MI05117366
N° MFR38522
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
Prix37.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la scie-cloche
    1-3/16 po
  • Diamètre min. de la scie-cloche
    9/16 po
  • Diamètre de la mèche pilote
    1/4 po
  • Longueur de la mèche pilote
    3-1/4 po
  • Taille de la tige
    5/16 po

Détails

  • Pilote intégré
    Perceuse pilote intégrée
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
38522 ARBRE DE SCIE CYLINDRIQUE 5/16 TIGE HEXAGONALE POUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon