Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14.87 po
Détails
- Type de connecteurCosses et connecteurs en aluminium chromocodés, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés
- Style de poignéePoignée collante surmoulée
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- CliquetSans cliquet
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- Capacité du calibre de filCosses et connecteurs en aluminium chromocodés : 750 kcmil, cosses et connecteurs en cuivre chromocodés : 750 kcmil
Aperçu
- La technologie du système de sertissage intelligent comprend un capteur de pression qui surveille la force de sertissage de chaque sertissage et fournit à l’opérateur une alerte visuelle et sonore si la force est inférieure aux spécifications
- La batterie au lithium-ion (Li-ion) 18V de pointe fournit 70 % plus de cycles par charge et des temps de cycle plus rapides
- L'arrêt de rétraction automatique (ARS) rétracte l'élévateur juste assez pour se préparer au prochain cycle, ce qui permet d'économiser temps et énergie
- Le voyant DEL indique à l’opérateur la charge de la batterie et l’état d’entretien de l’outil
- Le système hydraulique à deux étages offre des vitesses d’avance et de puissance rapides, ce qui permet de gagner du temps
- La position de la poignée avant améliore l’équilibre de l’outil
- Un seul déclencheur contrôle toutes les fonctions de l’outil
- La tête de sertissage tourne de 350°
- Les outils se rétractent automatiquement lorsque le cycle de sertissage est terminé
- Les zones de prise collantes surmoulées facilitent et rendent la prise de l’outil plus confortable
- La lampe de travail à DEL illumine les zones de travail sombres
- Capacité de sertissage : cosses et épissures en cuivre 6 AWG à 750 KCMIL, cosses et épissures en aluminium 6 AWG à 750 KCMIL
- Utilise de l’huile biodégradable
- Les chargeurs intelligents contrôlent le courant de charge, la tension de charge et la température de la batterie pour maximiser la durée de vie de la batterie
- Le modèle à couvercle rabattable utilise une goupille de traction pour ouvrir la tête pour un retrait facile du connecteur
- Utilise quatre marques pour faire le sertissage
- Brevets américains n° 6,206,663 et n° 6,065,32617