Motion
0354-02

GREENLEE
0354-02

Ensemble de clés à cliquet - 7 PC, type combiné à cliquet, fini chromé poli, style manche simple
N° D’ARTICLE MI05117953
N° MFR0354-02
Prix213.09 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
0354-02

Ensemble de clés à cliquet - 7 PC, type combiné à cliquet, fini chromé poli, style manche simple
N° D’ARTICLE MI05117953
N° MFR0354-02
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
Prix213.09 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Gamme de tailles de clé
    7 à 15 mm
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 7 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS 0354-02 MÉTRIQUES 7 PIÈCES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon