Motion
1163300

AMES CO.
1163300

Barre à corbeau True Temper® - 1-1/2 po de diamètre, 66 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-5/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI05150187
N° MFR1163300
Prix91.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMES CO.
1163300

Barre à corbeau True Temper® - 1-1/2 po de diamètre, 66 po d’OAL, matériau en acier allié, 1-5/8 po de largeur de buse
N° D’ARTICLE MI05150187
N° MFR1163300
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
Prix91.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    66 po
  • Largeur de l’embout
    1-5/8 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre d’observation
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    049206116337

Aperçu

Description du fabricant
1163300 60" PINCH CROWBAR