Motion
PNL0800
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 800 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05150393
N° MFRPNL0800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PowerLift® Élévateur magnétique permanent Rare Earth - Capacité de charge de 800 lb, les utilisations d’application sont des matériaux plats/arrondis
N° D’ARTICLE MI05150393
N° MFRPNL0800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’aimant
    3.88 po
  • Largeur de l’aimant
    3.63 po
  • Hauteur totale
    8.88 po
  • Longueur totale
    7.88 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Demandes
    Matériaux plats, matériaux ronds
  • Matériel
    Terre rare
  • Type de montage
    Crochet
  • Capacité de charge utile plate
    800 lb
  • Capacité de charge de travail ronde
    400 lb

Aperçu

Description du fabricant
PNL0800 800LB AIMANT DE LEVAGE EN TERRE RARE
  • Aimant de levage permanent compact et puissant en terre rare pour une utilisation sur des surfaces planes ou rondes
  • Le dispositif de dégagement interne n’endommage pas la surface de la pièce soulevée
  • Les élévateurs magnétiques permanents éliminent la peur de laisser tomber la charge en raison d’une panne de courant
  • Utilisez deux ou plusieurs élévateurs sur une barre d’écartement pour éviter que la feuille ne fléchisse, ne s’affaisse ou ne se décolle
  • Dégagement facile, aucune pièce mobile n’entre en contact avec la charge
  • La poignée se verrouille en position « Marche » ou « Arrêt »
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)