Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.22 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau1.33 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur2.98 po
- Longueur totale2.98 po
- Taille du filetage1/2-14
- Poids0.35 lb
- Largeur1.06 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC5806-0808S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau