Motion
PRM12
Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M12, SP M12, PR
N° D’ARTICLE MI05152008
N° MFRPRM12
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type-PR (anneau de retenue interne) - À utiliser avec les séries MA M12, SP M12, PR
N° D’ARTICLE MI05152008
N° MFRPRM12
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
Votre prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur libre
    12 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm

Détails

  • Espace de fin requis
    2 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bague de retenue
    Type-PR (anneau de retenue interne)
  • Série
    PR
  • Type
    Interne
  • CUP_NON
    662486933250

Aperçu

Description du fabricant
PRM12 ANNEAU DE RETENUE ID INTERNE 12MM