Motion
PA323 1 7/16

LINK-BELT
PA323 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05161770
N° MFRPA323 1 7/16
Prix828.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PA323 1 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05161770
N° MFRPA323 1 7/16
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
Prix828.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.3750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    8.2500 po
  • Poids
    7.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Conduits très finis • Anneau intérieur carburé • Boîtier robuste en une seule pièce • Système de verrouillage positif • Assemblage d’adaptateur conique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le type de roulement
    Roulement à billes
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrifiant
    Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662864584722
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Joint à double lèvre de dégagement
  • Type de joint
    Joint à lèvres double
  • CUP_NON
    662864584722

Aperçu

Description du fabricant
PA323 BLOC D’OREILLER
  • Chemins de roulement super finis
  • Bague intérieure carburée
  • Boîtier monobloc robuste
  • Système de verrouillage positif
  • Assemblage d’adaptateur conique