Motion
CF-SFU-12-1B
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05164871
N° MFRCF-SFU-12-1B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05164871
N° MFRCF-SFU-12-1B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013386
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013386

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFSFU-12-1B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté