Motion
40016
Alésoir à mandrin à embout en carbure 2400-Series, diamètre de 1/2 po, cannelures droites, type à tige droite
N° D’ARTICLE MI05165640
N° MFR40016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à embout en carbure 2400-Series, diamètre de 1/2 po, cannelures droites, type à tige droite
N° D’ARTICLE MI05165640
N° MFR40016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1/2 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.5 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    2400
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
40016 AÉROSOL 1/2 CT ÉCHOUEMENT