Motion
80-813/10

ANSELL
80-813/10

Gants ignifuges Activarmr® PowerFlex® - taille T-Grand, 10, néoprène en mousse, type poignet en tricot, paire, noir/vert/jaune
N° D’ARTICLE MI05165910
N° MFR80-813/10
Prix25.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
80-813/10

Gants ignifuges Activarmr® PowerFlex® - taille T-Grand, 10, néoprène en mousse, type poignet en tricot, paire, noir/vert/jaune
N° D’ARTICLE MI05165910
N° MFR80-813/10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux des gants sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages. Conforme à la norme CGSB 155.20-2000 relative aux essais ignifuges. Fournit une protection contre les arcs électriques (ATPV) de niveau 1 de catégorie de risque (HRC) 5.7 cal/cm2 . Basé sur la méthode d’analyse de la norme ASTM F1959-05. La protection contre les coupures de niveau ANSI 4 permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance. Offre une conception ergonomique, un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs basés sur une technologie brevetée. La doublure tricotée mince 13g avec DuPont™ Kevlar® augmente la productivité et la conformité. Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains.
  • Couleur
    Noir / Vert / Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériel
    Néoprène en mousse
  • Protection maximale contre les arcs électriques
    12 cal/cm2
  • CUP_NON
    20076490028354

Aperçu

Description du fabricant
206492 ACTIVARMR 80813 TAILLE 10, 0
  • Les matériaux sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages; Conforme aux essais ignifuges CGSB 155.20-2000
  • Protection supérieure contre les arcs électriques : “Cote anti-arcs (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Niveau de catégorie d’arc 2 selon la norme ASTM F2675-13”
  • La protection EN Iso de niveau C permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance
  • Conception ergonomique exceptionnelle, confort, dextérité et flexibilité supérieurs grâce à une technologie brevetée
  • La doublure en tricot mince 13g avec Kevlar de DuPont augmente la productivité et la performance de sécurité
  • Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté