Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
Détails
- Détails supplémentairesLes matériaux des gants sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages. Conforme à la norme CGSB 155.20-2000 relative aux essais ignifuges. Fournit une protection contre les arcs électriques (ATPV) de niveau 1 de catégorie de risque (HRC) 5.7 cal/cm2 . Basé sur la méthode d’analyse de la norme ASTM F1959-05. La protection contre les coupures de niveau ANSI 4 permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance. Offre une conception ergonomique, un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs basés sur une technologie brevetée. La doublure tricotée mince 13g avec DuPont™ Kevlar® augmente la productivité et la conformité. Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains.
- CouleurNoir / Vert / Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de mousse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureKevlar
- MatérielNéoprène en mousse
- Protection maximale contre les arcs électriques12 cal/cm2
- CUP_NON20076490028347
Aperçu
- Les matériaux sont intrinsèquement ignifuges, offrant une protection même après plusieurs lavages; Conforme aux essais ignifuges CGSB 155.20-2000
- Protection supérieure contre les arcs électriques : “Cote anti-arcs (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Niveau de catégorie d’arc 2 selon la norme ASTM F2675-13”
- La protection EN Iso de niveau C permet au travailleur de manipuler des pièces et des matériaux tranchants en toute confiance
- Conception ergonomique exceptionnelle, confort, dextérité et flexibilité supérieurs grâce à une technologie brevetée
- La doublure en tricot mince 13g avec Kevlar de DuPont augmente la productivité et la performance de sécurité
- Le revêtement en mousse souple exclusif assure une prise sûre dans les environnements humides, huileux et secs pour réduire le glissement et la tension dans les mains
- Également disponible dans un emballage de distribution