Motion
3672CF
Chariot électrique – Vitesse de déplacement : 75 pi/min, capacité de 1/8 à 2 tonnes, rayon de courbe minimum : 30 po
N° D’ARTICLE MI05168636
N° MFR3672CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot électrique – Vitesse de déplacement : 75 pi/min, capacité de 1/8 à 2 tonnes, rayon de courbe minimum : 30 po
N° D’ARTICLE MI05168636
N° MFR3672CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbe minimum
    30 po
  • Poids
    118.00 lb

Détails

  • Tension de fonctionnement réelle
    460 V
  • Type de bride de poutre compatible
    Plat, fuselé
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Série
    635
  • Vitesse de déplacement
    75 fp/min
  • Capacité de poids
    1/8 à 2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CHARIOT 3672CF ENTRAÎNEMENT 1/8-2 TONNES 460