Motion
4119427
Résine DOWSIL RSN 0996 - 19 kg - Bleu clair - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171539
N° MFR4119427
Prix3,633.00 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Résine DOWSIL RSN 0996 - 19 kg - Bleu clair - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171539
N° MFR4119427
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
Prix3,633.00 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
RSN-0996 RÉSINE, KG, 19KG-PAIL
  • Résine de silicone dans du xylène
  • Peut être durci à des températures aussi basses que 302ºF (150°C)
  • Fiabilité éprouvée sur une décennie d’utilisation intensive
  • Longue durée de vie même à la température la plus chaude de 428ºF (220°C)
  • Se combine en un vernis, d’excellentes propriétés électriques, la force de liaison et la résistance à l’humidité
  • Bon facteur de drainage (petit écoulement de vernis pendant le durcissement)