Motion
4107132
Base SILASTIQUE RTV-4136 M - 20.4 kg - Beige - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171580
N° MFR4107132
Prix2,272.02 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base SILASTIQUE RTV-4136 M - 20.4 kg - Beige - 1x1
N° D’ARTICLE MI05171580
N° MFR4107132
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
Prix2,272.02 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
BASE RTV-4136-M , KG, 20.4KG-PIL
  • Propriétés de libération exceptionnelles
  • Durcit à température ambiante dans les 16 heures ou durcit à la chaleur
  • Au besoin, le durcissement du produit peut être accéléré à la chaleur
  • Dureté élevée
  • Résistance moyenne aux déchirures
  • Très faible rétrécissement et bonne stabilité dimensionnelle
  • Peut être utilisé pour les applications de moulage à haute température
  • Résistance élevée à l’inhibition
  • Formulé pour fonctionner avec les polyuréthanes rigides et mousseux
  • Conforme aux applications de contact alimentaire