Motion
8595321
Mèche pour machine à vis - 3.21 mm, matériau en acier haute vitesse Vanadium, cannelure 18 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 50 mm
N° D’ARTICLE MI05172220
N° MFR8595321
Prix46.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 3.21 mm, matériau en acier haute vitesse Vanadium, cannelure 18 mm, angle de pointe 140 °, longueur totale 50 mm
N° D’ARTICLE MI05172220
N° MFR8595321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3.21 mm
  • Longueur de cannelure
    18 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    50 mm
  • Diamètre de la tige
    4 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    5500
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
8595321 3.21MM EX-SUS-GDS