Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur4.0 mil
Détails
- ApplicationIndustriel
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireOui
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- MatérielMélange nitrile/vinyle
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Vitrishield® »
- Types de produitsGants jetables sans poudre
- Normes respectéesFDA
- Gants stérilesNon stérile
- CUP_NON10451430188719
Aperçu
- Sans latex ni poudre
- Résistance à la traction de 11 MPA, résistance à la perforation de 6 N
- Les composants sont conformes aux réglementations de la FDA
- Excellente résistance à la transpiration, plus douce que le nitrile
- Plus durable et résistant aux perforations que le vinyle
- 100 gants par distributeur, 10 boîtes par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire