Motion
VQZ232-5LB1-N7T-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-5LB1-N7T-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice (côté), 2 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05174671
N° MFRVQZ232-5LB1-N7T-F
Prix54.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-5LB1-N7T-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice (côté), 2 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05174671
N° MFRVQZ232-5LB1-N7T-F
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
Prix54.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.8 mm2
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (à fentes)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Temps de réponse
    ≤15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.5 à 21 mA W, 1 à 42 mA W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ232-5LB1-N7T-F 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté