Motion
4099876
Scellant à durcissement neutre DOWSIL 737 - 17.6 kg - Blanc - 1x1
N° D’ARTICLE MI05174745
N° MFR4099876
Prix1,230.59 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à durcissement neutre DOWSIL 737 - 17.6 kg - Blanc - 1x1
N° D’ARTICLE MI05174745
N° MFR4099876
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
Prix1,230.59 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
737 SCELLANT DURCISSANT AU NEUT BLANC, KG, 17.6KG-PAIL
  • Durcit à température ambiante lors de l’exposition à l’humidité dans l’air
  • Adhérence à de nombreux plastiques, métaux, surfaces peintes, verre et caoutchoucs
  • Ne réagit pas avec la plupart des métaux ou des plastiques et ne les corrode pas
  • Durcissement rapide : 3 à 6 minutes avec la peau au fil du temps; 14 minutes sans adhérence
  • Durcit à une condition de manipulation en 24 heures après exposition à l’humidité dans l’air
  • Ne s’affaisse pas, ne s’affaisse pas et ne s’écoule pas des surfaces
  • Performances à large plage de températures; le matériau durci reste flexible de -85°F à 350°F (-65°C à 177°C)
  • 100  % caoutchouc de silicone
  • Excellente résistance aux intempéries contre la lumière du soleil (UV), la pluie, la neige et les températures extrêmes
  • Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)