Motion
CW1810005765

EMUGE CORPORATION
CW1810005765

Taraud de tuyau - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement TiN, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI05177097
N° MFRCW1810005765
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EMUGE CORPORATION
CW1810005765

Taraud de tuyau - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement TiN, taille de filetage 1/4 – 18 , NPT
N° D’ARTICLE MI05177097
N° MFRCW1810005765
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.937 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po
  • Longueur du filetage
    1.06 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 18

Détails

  • Chambre
    2 à 3
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
CW1810005765 1/4-18 NPT RÈGLE.2A