Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1250 bpm
- Taille de l’alésage2-5/8 po
- Longueur27.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Taille de la tige1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
- Accident vasculaire cérébral5-3/4 po
- Poids de l’outil87 lb
Détails
- Consommation d'air réelle85 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023105048
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
- Poignée flexible à vibration réduite : La poignée flexible à vibration réduite en option de la série MX offre un amortissement des vibrations dans une plage de mouvement complète de 360 degrés
- Déflecteur d’échappement variable : La série MX est dotée d’un déflecteur d’échappement qui pivote de 360 degrés, vous permettant de choisir la direction de l’air d’échappement
- Durabilité : En tant que nos disjoncteurs de chaussée les plus polyvalents, la série MX peut facilement répondre aux besoins de n’importe quel travail. De la gestion des environnements difficiles aux chutes répétées, la série MX ne vous laissera pas tomber. La cartouche de soupape en composite encastrée prévient la rouille, tandis que le boîtier de disjoncteur monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts
- Puissance : les disjoncteurs de chaussée MX90 fournissent une grande énergie de soufflage grâce à notre technologie de piston Power-Strok.
- Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir
- Utilisations : enlèvement lourd de l'asphalte, entretien industriel, démolition importante
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation