Spécifications
Dimensions
- Poids2.14 lb
Détails
- Détails supplémentairesEnsemble de pinces avec anneau à bouton-pression
- Type de contenantCoquille
- Revêtement de finitionCouche transparente
- Matériau de la poignéeTrempette double
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces2
- Type de pinceEnsemble de pinces avec anneau à bouton-pression
- Code PSC5110
- Type d’ensemblePince à anneau élastique
- TypeAnneau de retenue à pression
- CUP_NON099575821103