Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13-3/4 oz
- Grade NLGI2
- Poids1.18 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionButane, cyclohexane, diméthylpentane, hexane, lithium, méthylpentane, huile de paraffine, propane, oxyde de zinc
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261
- Plage de température-20 à +285 °F
- TypeUsage général
Aperçu
- Une graisse blanche complexe à haute teneur en solides et à haute pureté avec des caractéristiques métal sur métal supérieures
- Excellent inhibiteur de corrosion pour le métal non peint
- La teneur élevée en solides assure une lubrification durable
- Ne coule pas, même sur les surfaces verticales
- En vigueur de -20°F à 285°F
- Équipé d’un tube d’extension pour les zones difficiles d’accès