Spécifications
Dimensions
- ContenuScie à 1 trou
- Profondeur de perçage4.625 po
- Diamètre du trou3-7/8 po
- Taille minimale du mandrinSans objet
- Diamètre de la mèche pilote0.25 po
- Scie Diamètre3-7/8 po
Détails
- ApplicationBois
- Type de bitScie-cloche
- Matériau de la lameBimétal
- Arbre intégréScie-cloche
- Boîtier inclusNon
- Matériau de coupeBimétal
- TrousseNon
- GarantieGarantie à vie limitée
Aperçu
- L’épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents, la conception optimisée de la dent pénètre facilement le métal
- Des dents plus larges et plus tranchantes enlèvent plus de bois pour une coupe rapide
- Conception de l’escalier SPEED SLOT pour une éjection rapide et facile des bouchons